Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 250-15-25 Litze 2 x 0.50 mm² Schwarz/Weiß 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585309-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     250-15-25
EAN/GTIN:
     4014991242864
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
donau elektronik litze
litze
Donau Elektronik 250-15-25 Litze 2 x 0.50 mm² Schwarz/Weiß 25 m

Zwillingslitze 0,50mm² / 25m schwarz-weiß

schwarz/weiß - 2 x 0,50 mm ² (2x 16 x 0,20 mm)
Kunststoff isoliert
25 Meter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Isolationsmaterial: Kunststoff · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 2 x 16 x 0.20 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Donau Elektronik
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
250-15-25
Typ (Hersteller-Typ):
250-15-25
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Litzenaufbau:
2 x 16 x 0.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 25m litze, Donau Elektronik, 250-15-25, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 30,28*
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 30,29*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 35,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,9932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.