Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Funktionsweise
Betätigungsart
Zubehör
Bild
Bestellen
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - ...
Bürkert
000000000000134430
ab € 125,78* pro Stück
RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung - Schmutzwasser-Filter Technische Daten - Anschluss: 3" AG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leistungsaufnahme: 2 W - Betrieb...
ab € 93,54* pro Stück
EMERSON – ASCO
SCG238A046-24VCC
ab € 115,15* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221633
ab € 98,12* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES, NC, vorg., 24 V DC, G 1/2, PN 0,5-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0,5 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätestec...
ab € 64,16* pro Stück
ab € 83,84* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
ab € 38,57* pro Stück
85111211 2/2 Wegeventil DN 10 G1/2 24V DC (2 Angebote) Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile....
IMI Norgren
8253200.8001.02400
ab € 69,53* pro Stück
ab € 96,24* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,0...
Bürkert
000000000000134438
ab € 235,78* pro Stück
5/2-Wegeventil, manuell betätigt »M5«, Kipphebel, bistabil, G 1/8 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M5«, Kipphebel, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
ab € 25,69* pro Stück
RPE Magnetventil, 1" IG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen - Schmutzwasser-Filte Technische Daten - Anschluss: 1" IG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leis...
ab € 18,71* pro Stück
VMEF-RT-M32-M-G18 Rollenhebelventil (4 Angebote) Rollenhebelventil VMEF-RT-M32-M-G18 Ventilfunktion=3/2 monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
ab € 57,51* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ...
Bürkert
000000000000221728
ab € 186,84* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES,NC,direktg.,230 V, 50 Hz, G 1/2, PN 0-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerä...
ab € 45,27* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.