Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 238, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASCO 238, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3061610
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCG238A046-24VCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12.5mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85 °C
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 2.1m³/h

Servogesteuerte 2/2-Magnetventile Serie 238. Servogesteuerte 2/2-Magnetventile, Öffner und Schließer, mit schwebender Membran Kein Mindeststeuerdruck. Magnetventile der Serie 238 wurden entwickelt, um Wasserschlag beim Abdrehen von Wasser zu beseitigen. Messinggehäuse Steckbarer PG 11P-Anschluss
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12.5mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85 °C
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
2.1m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 3061610, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCG238A04624VCC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-197
ab € 23,89*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-181
ab € 23,79*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-142
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.