Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, manuell betätigt »M5«, Kipphebel, bistabil, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115992
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.3100
EAN/GTIN:
     4047322311649
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
5/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M5«, Kipphebel, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Durchfluss:
450 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Symbol:
4
Hebel/Schalterfarbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.