Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5634010100 5634010100 (CD04-3/2NC-SR-R-G018-G018-S) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010629
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5634010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5634010100 5634010100 (CD04-3/2NC-SR-R-G018-G018-S) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie CD04
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
CD04-3/2NC-SR-R-G018-G018-S
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, 5634010100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,7703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.