3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches S...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 6 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...