Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wege-Schieberventil

  Wege-Schieberventil  (33.667 Angebote unter 29.297.946 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wege-Schieberventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wege-Schieberventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MEH-5/2-1/8-B MEH-5/2-1/8-B (173127) Magnetventil (1 Angebot) 
MEH-5/2-1/8-B MEH-5/2-1/8-B (173127) Magnetventil
Festo
173127
ab € 245,35*
pro Stück
 
 Stück
HE-2-QS-8 Absperrventil (6 Angebote) 
Absperrventil HE-2-QS-8 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit D...
Festo
153468
ab € 14,01*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-K-PI VMPA1-M1H-K-PI (533347) Magnetventil (4 Angebote) 
VMPA1-M1H-K-PI VMPA1-M1H-K-PI (533347) Magnetventil
Festo
533347
ab € 72,50*
pro Stück
 
 Stück
HE-3-QS-6 Absperrventil (7 Angebote) 
Absperrventil HE-3-QS-6 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit D...
Festo
153475
ab € 12,96*
pro Stück
 
 Stück
HE-3-QS-8 Absperrventil (9 Angebote) 
Absperrventil HE-3-QS-8 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit D...
Festo
153476
ab € 14,07*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede...
Riegler
551.12
ab € 28,78*
pro Stück
 
 Stück
WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6E6X/EG24N9K4 (4 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol Direktbetätigt Schieberventil
Bosch Rexroth
R900561278
ab € 102,85*
pro Stück
 
 Stück
SVS-3-1/8 SVS-3-1/8 (10190) Fronttafelventil (5 Angebote) 
SVS-3-1/8 SVS-3-1/8 (10190) Fronttafelventil
Festo
10190
ab € 87,86*
pro Stück
 
 Stück
HEE-D-MIDI-24 Einschaltventil (6 Angebote) 
Einschaltventil HEE-D-MIDI-24 für Wartungsgeräte, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunk...
Festo
172959
ab € 80,90*
pro Stück
 
 Stück
WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6J6X/EG24N9K4 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol Direktbetätigt Schieberventil
Bosch Rexroth
R900561288
ab € 102,33*
pro Stück
 
 Stück
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP (560726) Magnetventil (4 Angebote) 
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP (560726) Magnetventil
Festo
560726
ab € 129,87*
pro Stück
 
 Stück
HEE-D-MINI-24 Einschaltventil (7 Angebote) 
Einschaltventil HEE-D-MINI-24 für Wartungsgeräte, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunk...
Festo
172956
ab € 69,66*
pro Stück
 
 Stück
VMPA1-M1H-J-PI VMPA1-M1H-J-PI (533343) Magnetventil (4 Angebote) 
VMPA1-M1H-J-PI VMPA1-M1H-J-PI (533343) Magnetventil
Festo
533343
ab € 70,11*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4 (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D...
Metal Work
514.104
ab € 39,12*
pro Stück
 
 Stück
MS4-EM1-1/4-S Einschaltventil (7 Angebote) 
Einschaltventil MS4-EM1-1/4-S manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steu...
Festo
541259
ab € 27,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2245   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wege-Schieberventil
^

Wegeschieberventil - Wegeventile mit Schiebereinheit

Wegeventile mit Schiebereinheit beeinflussen den Durchfluss und die Flussrichtung der Druckluft im System. Sie bieten zwei bis fünf Anschlüsse. Jedes Wegeschieberventil ermöglicht mindestens zwei Schaltstellungen.

Wegeschieberventile im Überblick

Das Wegeschieberventil ist ein Ventil innerhalb einer Industriearmatur, das die Richtung der Druckluft in einer pneumatischen Anlage beeinflusst. Es eignet sich
  • zum Sperren oder Freigeben des Durchflusses sowie
  • zur Änderung der Durchflussrichtung.
Jedes Wegeschieberventil verfügt über eine Schiebeeinheit. Dieser Platten-, Kolben- oder Längsflachschieber öffnet und schließt die eingehenden und abgehenden Anschlüsse. Die Wegeschieberventile sind durch folgende technischen Merkmale untereinander vergleichbar:
  • Druck am Ein- und Ausgang,
  • Differenz der Ein- und Ausgangsdrücke,
  • Temperaturbeständigkeit und
  • Nenndurchfluss.
Entscheidend bei der Auswahl des Wegeschieberventils sind auch:

Anschlüsse und Durchflusswege

Jedes Wegeschieberventil verfügt über eine festgelegte Anzahl der Durchflusswege. Als 2/2-, 3/2-, 4/2-, 5/2- oder 5/3-Ventil bieten sie die entsprechende Zahl der Zu- und Abgänge. Der erste Wert definiert die Anzahl der Anschlüsse. Die Wegeschieberventile mit 3/2-Wirkung bieten drei Anschlüsse. Der zweite Wert steht für die Varianten der Schaltstellung. Hierbei wird nach der Stellung offen oder geschlossen unterschieden. Die 5/3-Wegeschieberventile bieten zusätzlich eine Mittelstellung.
Die Auswahl der Anschlüsse und Durchflusswege richtet sich nach der gewünschten Wirkung im pneumatischen System beziehungsweise in Verbindung mit einem Zylinder.

Welches Wegeschieberventil ist zu wählen?

Das beste Wegeschieberventil ist das Ventil, das am optimalsten zu den Anforderungen vor Ort passt. Die Auswahl wird durch folgende typische Bedarfswerte beeinflusst:
  • benötigte Häufigkeit der Schaltungen,
  • Zylindercharakteristik, wie Geschwindigkeit der Hübe oder Volumen sowie
  • tolerierbarer Druckabfall.
Zu den individuellen Vorgaben passen regelhaft nicht nur Wegeschieberventile. Auch Wegesitzventile können ausgewählt werden. Diese Wegeventilvariante wirkt im Vergleich robuster und verschleißen langsamer. Für den Betrieb der Wegesitzventile ist jedoch regelhaft ein höherer Energieaufwand nötig. Eine weitere Alternative sind Proportional-Wegeventile, die bei höheren Anforderungen an die Präzision empfehlenswert sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.