Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS-3-1/8 SVS-3-1/8 (10190) Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013743
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10190
EAN/GTIN:
     4052568009007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
SVS-3-1/8 SVS-3-1/8 (10190) Fronttafelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
120 L/MIN
Betriebsdruck:
3,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
8,00 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, SVS-3-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
366
€ 5,90*
ab € 87,80*
€ 107,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 109,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,48*
€ 109,85*
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 140,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,8179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,2261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,482
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.