Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEH-5/2-1/8-B MEH-5/2-1/8-B (173127) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010537
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173127
EAN/GTIN:
     4052568013677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MEH-5/2-1/8-B MEH-5/2-1/8-B (173127) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
17,8 MM
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Nennweite:
5 MM
Rastermaß:
18 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.36
C-Wert:
2,55 L/SBAR
Schaltzeit aus:
28 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Schalldruckpegel:
75 DBA
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
105 G
Elektrischer Anschluss:
Steckerviereckige BauformAnschlussbild Form C nach Industrie
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82/84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Steuerdruck:
2,5 bis 8 BAR
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Gewicht:
0,135 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,09*
€ 353,5371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,0742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,02*
€ 341,5538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,65*
€ 289,9435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.