Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP (560726) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560726
EAN/GTIN:
     4052568207595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP (560726) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Normalnenndurchfluss:
1.100 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
C-Tickc UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65NEMA 4
Nennweite:
9 MM
Abluftfunktion:
drosselbarüber Drosselplatteüber Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15407-1VDMA 24563
Handhilfsbetätigung:
verdeckt
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
beliebig
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Durchfluss Ventil:
1.400 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
1.100 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
1.100 L/MIN
Schaltzeit aus:
41 MS
Schaltzeit ein:
21 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.000 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
800 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
1,8 bis 2,2 NM
Produktgewicht:
289 G
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803ohne Schutzleiternach
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerabluft 82/84:
nicht gefasstwahlweise:gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Vorsteuerschnittstelle:
nach ISO 15218
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKMNBR
Werkstoff Gehäuse:
PAAluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Baubreite:
26 MM
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL MH19482
Messprinzip:
induktiv
Verpolungsschutz Sensor:
für alle elektrischen Anschlüsse
Schaltstellungsabfrage:
Ruhestellung mit Sensor
Schaltzustandsanzeige Sensor:
LED
Ventil - Sensorschaltzeit ein:
60 MS
Ventil - Sensorschaltzeit aus:
11 MS
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC Sensor:
10 bis 30 V
Kurzschlussfestigkeit Sensor:
taktend
Leerlaufstrom Sensor:
<= 10 mA MA
Max. Ausgangsstrom Sensor:
200 MA
Max. Schaltfrequenz Sensor:
5.000 HZ
Restwelligkeit Sensor:
± 10 %
Spannungsfall Sensor:
<= 2 V V
Sensoranschluss:
M8x13-poligStecker
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Schaltelementfunktion:
Öffner
Gewicht:
0,26 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 156,19*
Lager 955
76
€ 5,90*
ab € 130,44*
€ 156,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 177,14*
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 223,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,36*
€ 186,0684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,6174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,56*
€ 176,7864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,0137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,2236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.