Drehstromzähler 3ph. P20A030MZweirichtungs Drehstromzähler mit M-Bus Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%),...
Drehstromzähler 3ph. P20A000LOZweirichtungs Drehstromzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Counttec Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 100 A MID-konform: Ja 1 St. Zweirichtungszähler. ideal für Photovoltaik Zweirichtungs-Drehstromzähler – Lieferung/Bezug- MID geeicht z.B. für Photov...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. M-Bus-Wandler-Drehstromzähler mit...
Mobile Stromversorgung ... damit der Strom dort hinkommt, wo Sie ihn brauchen! für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft stückgeprüft, auf ...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiezähler 1-ph. 5/32A 3TE EZ-EMU-1PH-D-REG-FWnach MID-Richtlinie 2004/22/EG, nach EN 62053-21 und EN 50470, Multifunktionale LCD-Anzeige für Gesamt- und rückstellbaren Teil-Verbrauch und die Mo...
Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung EZ-0363.01Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für ...
Drehstromzähler 3ph. P20A000TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszw...