Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 11 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen....
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verl...
Drehstromzähler 5(80) A und Wandlerzähler -/5A Typ: WBZ+ Digitaler Drehstromzähler für Direkt- oder Wandleranschluss mit hintergrundbeleuchtetem Display, mit dem alle 3 Phasen gleichzeitig gezeigt ...
Energiemessgerät, U1389-V011, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingese...
Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler für 2 Tarife mit Modbus- und S0-Schnittstelle, bidirektional, für 3-Phasen Drehstrom, auch einphasig bis 80A verwendbar, mit Dot Matrix LCD-Anze...
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt si...
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt sind. MID-konformer...
Drehstromzähler EasyMeter 5(60) A 430631 Eintarifzähler mit LCD-Anzeige, mit 3-Punkt Aufnahme, für Wandmontage geeignet, dreiphasig, Messung von einzelnen Phasen einstellbar, Genauigkeitsklasse A/B...
Drehstromzähler 3 Phasen C13 110-301Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist zugelassen gemäß IEC. Anzeige aller wich...
Drehstromzähler A43 111-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuch...