Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler U1389U6P8V2Q1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler U1389U6P8V2Q1
Energiezähler U1389U6P8V2Q1
Artikel-Nr.:
     4502-06N6921
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U1389-V011
EAN/GTIN:
     4099891454630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Energiemessgerät, U1389-V011, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingesetzt werden. Die Messwerte werden über Impulsausgang, LON-, M-Bus- oder L-Bus-Schnittstellen an Datenerfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie an Gebäudeautomations- und MSR-Systeme übertragen. Die Installation ist denkbar einfach, denn der Zähler erkennt Fehlanschlüsse automatisch und meldet sie sofort. Die Wirkleistungsanzeige bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort, da sie sofort über die momentane Belastung des Stromkreises informiert. Features * Genauigkeitsklasse B für Gewerbe und Industrie und für erhöhte Anforderungen in privaten Haushalten * Kostenersparnis durch Ersteichung ab Werk, pro MID, Konformitätsbewertungsverfahren für Module B+D * Konfigurierbare Multifunktionsvarianten zur Erfassung von Blindenergie und Leitungsmessgrößen * Universeller Impulsausgang mit einstellbarer Impulsrate, Impulsdauer und wählbarem Spannungsbereich * Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der vollen Funktionalität über ein ausfallsicheres 24-V-Hilfsspannungssystem, auch wenn es vom Netz getrennt ist * Deckel verschließbar, Sperre der Parameterkonfiguration
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energiezähler
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
125.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler eintarif, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Wirkstromzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 268,73*
€ 309,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,39*
€ 327,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,45*
€ 328,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,24*
€ 349,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 355,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,60*
€ 392,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.