mit integriertem Rahmen für Wand- und Deckenmontage mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Zugschnur ca. 50 mm lang Zugtaster ...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Montagehinweis: tiefe Dose verwenden für Abdeckungen mi...
mit Schriftfeld 9 x 40 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 ...
Einbau-Druckschalter mit einpoligem Ein-/Ausschalter Mit SchraubklemmenBelastung: 2 (1) A, 250 V, T125 Gewindehals: 12 mm, weiß Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Anzah...
Die Schalter und Steckdosen für die Aufputz-Installation sind überall dort ideal geeignet, wo das Nachrüsten von Unterputzgeräten nur schwer, oder gar nicht nicht möglich ist, z. B. in Fachwerkhäus...