| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080962 Herst.-Nr.: 992405 EAN/GTIN: 4019768069316 |
| |
|
| | |
| Einbau-Druckschalter mit einpoligem Ein-/Ausschalter Mit SchraubklemmenBelastung: 2 (1) A, 250 V, T125 Gewindehals: 12mm, schwarz Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Anzahl der Pole: 1-polig, Beleuchtung: Dauer, Gehäusefarbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Farbe des Bedienelements: schwarz, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 992405 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|