Tastschalter 10 AX 250 V~ mit WippeUniversal-Aus-WechselschalterAnthrazitHinweise : Mit abtastbarer Bedienerführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das ...
(N-Leiter erforderlich) mit Glimmlampe Art.-Nr. 90 mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und WippeUniversal-Aus-WechselschalterBlauHinweise : Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.
Einsatz Wippschalter und -taster 10 AX 250 V~Wechselschalter WechseltasterMerkmale: Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist. Zum...
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und WippeUniversal-Aus-WechselschalterGrauHinweise : Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.
mit 1 Einfuhrung PG 16 mit Federklemmen fur starre Leiter bis 2,5 mm2 Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: ...
Tast Kontrollschalter 10 A 250 V~mit Wippe Universal Aus Wechselschalter Flächenschalter Cremeweiß glänzend Mit Glimmlampenelement 230V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleucht...