Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Aus-, Wechsel-, Kreuzschalter, Taster, Wippe Mit geschlossener Oberfläche. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter,...
Aufputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® AP, Schalter/Taster, Wippschalter mit Beschriftungsfeld, Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nen...
Gehäuse, Wippen und Klappdeckel weiß, Einsätze mit Steckklemmen als Verbindungsklemme für den Anschluss von starren Leitern bis 2,5mm², robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast, schlag...
Sintron Connect Miniatur-Kippschalter, 2-polig (6 Kontakte, 4 x Schliesser), 3 Schaltstellungen, Einbaudurchmnesser 6 mm, Schaltleistung 250 V AC - 3 A. Abmessungen L x B: 13 x 13 mm, Bedienhebel v...
Aufputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® AP, Schalter/Taster, Wippkontrollschalter mit Glimmlampe, Wipp-Kontrollschalter Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme...
REV Einsatz Wechselschalter PrimaLuxe Weiß 0511332992 UP-Schalterprogramm Primaluxe weiß Aus-/Wechselschalter Technische Daten: 10 A; 250 V~ Nur in Kombination mit Rahmen Unterputz-Schalterprogramm...