Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069712 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 069712 Lichtschalter Grau
Legrand 069712 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301102
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
86 mm
Montagetiefe
52 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.