Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Wechselschalter PrimaLuxe Weiß 0511332992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751775-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0511332992
EAN/GTIN:
     4008297113324
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
REV Einsatz Wechselschalter PrimaLuxe Weiß 0511332992

UP-Schalterprogramm Primaluxe weiß Aus-/Wechselschalter

Technische Daten: 10 A; 250 V~
Nur in Kombination mit Rahmen

Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialen und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

Ausstattung:
KOMPATIBEL - Schalter kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe von REV Ritter für die Anwendung im Haus
FUNKTION - Schalter für Aus und Wechsel-Schaltungen, zum Ein- und Ausschalten von z.B. Leuchten von ein oder zwei Stellen aus
SOLIDE - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff für eine sichere Anwendung
PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 10 A 250 V~

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: PrimaLuxe · Schaltleistung: 2500 W

Lieferumfang:
UP-Schalterprogramm Primaluxe weiß Aus-/Wechselschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
PrimaLuxe
Schaltleistung:
2500 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter weiß, ausschalter, rev ritter wechselschalter, REV, 0511332992, PrimaLuxe ws A/W-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,75*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,77*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,52*
€ 3,50*
ab € 21,64*
€ 29,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.