Wannenleuchte f. RIDI-Tube WL-R2X145/35ND-PWannenleuchte als Einzelleuchte. Schutzart IP40. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß beschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Kunststoffstirnteile in Leuchten...
Wannenleuchte LF-LED-414/5200-840Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 620 mm, Breite 620 mm, ...
Wannenleuchte LED3700-840 ET 01 3331 G2 D3TS#6789640LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 6059...
LED Wannenleuchte, IP54 IK10, 116cm, DALI dimmbar, weiß, 30W 4000K 3700lm Dimmbarkeit: DALI Umgebungstemperatur: Tq +25 °C Temperaturbereich: -25 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert:...
LEDVANCE SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED fest eingebaut 18W Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.Besticht durch das flache Design....
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1262x150x98mm IP55 Feuchtraum-Wannenleuchte ohne Leuchtmittel, geeignet fur 2 LED T8 einseitig gespeiste Rohren mit Sockel G13, ohne Starter, ohne Vorschaltgerat
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. ...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for CSA applicationelLK 92 2217/U240 (2 x 17 W), 1/6-1 M, 2 x 1/2"" Myers hub adaptor with dust cap, 2 x M25 polyamid thread with threaded plug Schutzklasse: ...