Der kompakte, wandhängende Konvektor kann als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werd...
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das...
Eine strombetriebene Konvektorheizung ist die perfekte Lösung für alle, die im Winter eine Zusatzheizung benötigen, in der Übergangszeit die Vollheizung nicht einschalten wollen oder Räume haben, d...
Wandkonvektor weiß, 2000W, 230V SN-2000-ecoDer Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und au...
Dieses Nedis WLAN-Smart-Konvektionsheizgerät kann eigenständig oder in Kombination mit Ihren anderen Nedis SmartLife-Geräten verwendet werden. Er kann über die Tasten vorne am Gerät oder per Fernst...
Wand-Konvektor 2 kW/230V, weiß CNS 2000 Plus LCDANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in j...
Niedertemp.-Wandkonvektor 2,0 kW, elektronisch MFP 201EWandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten S...
Design-Kovektor TCH 26 E Kompaktes Schnell-Heizgerät mit Turbogebläse für wohlige Wärme zur Übergangs- oder Zusatzbeheizung Das kompakte Schnell-Heizgerät TCH 26 E macht auf den ersten Blick mit se...
Der kompakte, wandhangende Konvektor eignet sich als Vollheizung, effiziente Ubergangsheizung oder fur zusatzlichen Warmebedarf im Wohnraum, Badezimmer oder in Arbeitsraumen. Das zeitlose und sehr ...
Der besonders flache Konvektor GLASKON 2000 verfügt über eine wärmespeichernde und leicht zu reinigende Glasfront, mit deren Hilfe er schnell und zuverlässig angenehme Wärme in 3 Heizstufen erzeugt...