Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedertemp.-Wandkonvektor 2,0 kW, elektronisch MFP 201E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedertemp.-Wandkonvektor 2,0 kW, elektronisch MFP 201E
Niedertemp.-Wandkonvektor 2,0 kW, elektronisch MFP 201E
Artikel-Nr.:
     3518K-19168035
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     382020
EAN/GTIN:
     4015627382022
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
dimplex 2000w wandkonvektor
elektro wandheizer

Niedertemp.-Wandkonvektor 2,0 kW, elektronisch MFP 201E

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit integriertem elektronischen Raumthermostat, wählbarem Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
2000 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro-wandheizer 2000w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 572,86*
€ 676,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 573,44*
€ 676,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,40*
€ 804,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,75*
€ 795,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,72*
€ 756,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,14*
€ 729,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.