Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HC-4000-20 Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HC-4000-20 Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Bosch HC-4000-20 Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89484692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7 738 336 937
EAN/GTIN:
     4062321265281
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Timer
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
754 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
451 mm
Gewicht
5400 g
Energie
AC Eingangsspannung
1/N - 230 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7738336973
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.