Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 26 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000522
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000522
EAN/GTIN:
     4052138016510
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Design-Kovektor TCH 26 E

Kompaktes Schnell-Heizgerät mit Turbogebläse für wohlige Wärme zur Übergangs- oder Zusatzbeheizung

Das kompakte Schnell-Heizgerät TCH 26 E macht auf den ersten Blick mit seinem zeitlosen Präge-Design und modernen Farben eine gute Figur und eignet sich für nahezu jeden Einsatz im privaten Umfeld.

Kurz nach dem Einschalten wirkt die wohlige Wärme - sauber, geruchslos und absolut geräuschlos. Für noch schnellere Ergebnisse ist ein zuschaltbares Gebläse verbaut. Im Turbogang wird die Luft schnell umgewälzt und rasch im Raum verteilt.

Ideal für kühle Badezimmer, jahreszeitliche Übergangsperioden oder als Unterstützung der vorhanden Heizung an kalten Tagen. Für Ruheräume ebenfalls geeignet, da kein Lüfterrad verbaut ist. Minutengenaue Wärme dank integrierter Zeitschaltuhr - tägliche Heizperioden von 15 Minuten bis 24 Stunden im Voraus programmierbar.

Überzeugend durch 3 starke, schaltbare Heizstufen mit erfreulich geringem Energieverbrauch. Anhand seines thermostatgesteuerten Automatikbetriebs kann die Wunsch-Wärmeleistung einstellt werden: Das Thermostat setzt die Zielvorgabe um und reguliert bis hin zur automatischen Ab-/Anschaltung selbstständig und energieeffizient die Heizleistung.

Flexible einsetzbar durch Steckdosenbetrieb, als Standgerät oder über zwei rückseitig integrierte Aufhängevorrichtungen an der Wand montiert. Für Sicherheit beim TCH 26 E sorgt ein verbauter Überhitzungsschutz.

Gleichmäßige Konvektionswärme

Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt.

Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert.

Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, schaltet sich das Gerät energieeffizient automatisch ab und bei Unterschreitung erneut wieder an.

Frostwächter-Funktion - Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen!

Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren TCH-Konvektoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatischaktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden.

Als Frostwächter eignen sich die TCH-Konvektoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktischeFunktion zur Frostfreihaltung leerstehender Räume oder Garagen zur Verfügung.

Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warmgehalten werden.

Vorteile für die Praxis des TCH 26 E:

  • Bis 2.000 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
  • Turbogebläse zur schnelleren ­Luftumwälzung
  • Stufenlose Thermosteuerung
  • Drei Heizstufen
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb
  • Frostwächter-Funktion
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Überhitzungsschutz
  • Geräuschlose Beheizung
  • 24-Stunden-Zeitschaltuhr
  • Flexibel als Stand- oder Wandgerät einsetzbar
  • Stabiler Stand durch große Stellfüße
  • Vorbereitet zur Wandmontage

Technische Details:

  • Geeignet für Räume bis 24 m²
  • Heizleistung (Stufe 1 / 2 / 3): 750 W / 1.250 W / 2.000 W
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Leistungsaufnahme max.: 2.000
  • Nennstromaufnahme: 8,7
  • Abmessungen ohne Stellfüße (L x B x H): 100 x 600 x 360 mm
  • Abmessungen mit Stellfüßen (L x B x H): 220 x 600 x 380 mm
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Zuschaltbares Turbogebläse
  • 24-Stunden-Zeitschaltuhr
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Lieferumfang: Heizgerät, Standfüße, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Standkonvektor, Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektroheizkörper 2000w, elektroheizkörper, elektroheizkörper trotec, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Design, TCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.