Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Konvektor, CNS 200 Trend, 2.0kW/230V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
STIEBEL ELTRON CNS 200 Trend Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     C3949-236528
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236528
EAN/GTIN:
     4017212365281
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Der kompakte, wandhängende Konvektor kann als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werden. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät ist mit einem programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm ausgestattet. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird durch die adaptive Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen an der Bedieneinheit. INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
false
Heizleistung:
2000 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
false
Mit Fernbedienung:
false
Leistungsregelung:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 °C | 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.7 °C
Farbe:
weiß
Breite:
738 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
7.7 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Mit Überhitzungsschutz:
true
Programmierbar:
true
Frostschutzschaltung:
true
Digitalanzeige:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Busfähig:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Lernfähig:
true
Verbrauchsanzeige:
false
Offenes-Fenster-Erkennung:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Bedienung über App:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, stiebel eltron konvektor 2000 w, elektroheizkörper, elektroheizkörper 2000w, Direktheizung, Elektroheizung, Raumwärme, Raumheizung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.