Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101925181
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.348201.01.001
EAN/GTIN:
     8712836971929
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Kindersicherung
Ja
WLAN
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
380 mm
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Temperatur (max)
35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.348150.01.001
ab € 112,27*
Ähnlich
Princess
01.348151.01.001
ab € 112,22*
Ähnlich
Princess
01.348200.01.001
ab € 128,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.