Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Vorschaltgerät 230V schmal, für T8-, T26-,T12- T38-Lampe, 1x58-65 W, 529685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh VG LL 58/65W 529685 230V 50Hz 28x28x190mm LN58TD.120
Vossloh VG LL 58/65W 529685 230V 50Hz 28x28x190mm LN58TD.120
Artikel-Nr.:
     4792-40208414
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     529685
EAN/GTIN:
     4014364474557
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm2 tw 130 Schutzklasse I Teildrossel(zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig)
Länge: 190 mm
Ausführung: konventionell
Schutzklasse: I
Höhe: 28 mm
Für Lampenart T38: Ja
Nennspannung von/bis: 230 V
Breite: 28 mm
Für Lampenart T26: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58 - 65 W
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, konventionelles vorschaltgerät t8, netztrafo, arnold houben trafo, 529685, Betriebsgeräte, EVG, Elektronisch, KVG, Kapazitiv, Transistorvorschaltgerät, VVG, Versorgungseinheit, induktiv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 16,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,89*
€ 18,54*
Lager 4792
6
1
€ 6,95*
ab € 13,15*
€ 18,90*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 19,44*
1
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.