Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSte...
HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für K...
Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm2 tw 130 Schutzklasse I Teildrossel(zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig) Länge: 190 mm Ausführung: konventionel...
Vorschaltgerät 169546Betriebsgerät 120V/60 Hz 2x20/40 W Für Leuchtstofflampen Bauform: 33x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die auto...
TYP L160UV.047Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 160 W für UV-Solarienlampen Bauform: 53x66 mm Lochabstand: 220 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenver...