| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4842161 Herst.-Nr.: 165144 EAN/GTIN: 4014364651439 |
| |
|
| | |
| TYP L160UV.047Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 160 W für UV-Solarienlampen Bauform: 53x66 mm Lochabstand: 220 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Breite: 66 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 53 mm, Geeignet für Lampenleistung: 160 W, Länge: 145 mm, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart T38: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 165144 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,64* | € 60,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,62* | € 63,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 56,57* | € 74,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|