Das neue Komforttelefon für die FRITZ!Box Mit dem Schnurlostelefon FRITZ!Fon C6 Black für die FRITZ!Box erweitert AVM die FRITZ!Fon-Reihe um eine neue Farbvariante des Spitzenmodells FRITZ!Fon C6. ...
Einfache Telefonanlage: Nutzen Sie ein hochwertiges IP-Telefon an Ihrer vorhanden Fritz!Box und profitieren Sie von einer einzigartigen HD Sprachqualität. Sie erhalten zusätzlich ein an das Produkt...
Das Komforttelefon für die FRITZ!Box FRITZ!Fon M2 zeichnet sich durch edles Design und erstklassige Akustik-Eigenschaften aus. Der hochwertige Lautsprecher auf der Rückseite ermöglicht auch beim Fr...
Das High-End IP-Telefon GRP2615 gehört zu Grandstream´s GRP Serie, es bietet Zero-Touch-Provisioning und einfachstes Geräte-Management und ist somit bestens auf die Anforderungen von Service-Anbiet...
Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation. Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPho...
Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65, ist speziell für rauhe Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt...
Snom D345 Tischtelefon Das D345 mit seinem eleganten und zeitlosen Design ist ein hochwertiges Geschäftstelefon, das 12 Identitäten unterstützt und mit Blick auf die Anforderungen der IT Service Pr...
Ein kurzer Fingertipp genügt bei diesem ISDN-Systemtelefon, um Befehle direkt am großen TFT-Farbdisplay einzugeben Warum sollte ein modernes ISDN-Systemtelefon zwangsläufig auf Softkeys angewiesen ...
Ihre Vorteile im Detail Das COMfortel D-210 schlägt gekonnt die Brücke zwischen IP-Telefonie zum Einsteigertarif und einem professionellen Funktionumfang, der sich sehen lassen kann. Auch optisch p...