Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8008G DeskPhone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8238944
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MG08021AA
EAN/GTIN:
     3326744927395
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das umweltfreundliche Alcatel-Lucent 8008G DeskPhone führt die erfolgreiche und praxisorientierte Premium DeskPhone-Produktreihe weiter. Es bietet eine umfassende IP-Telefoniefunktionalität in einem hoch optimierten Format. Dieses Einstiegstelefon kombiniert ein modernes Business-Design mit den erweiterten und benutzerfreundlichen Telefoniefunktionen der Alcatel-Lucent Enterprise-Kommunikationsserver. Das Dreizeilen-Display unterstützt - zusammen mit Funktionstasten, programmierbaren Tasten und Navigationstasten - eine außerordentlich benutzerfreundliche Kommunikation und den schnellen Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis, damit die Mitarbeiter effizienter arbeiten können. Das 8008G DeskPhone ergänzt die Premium DeskPhone-Produktreihe um ein Endgerät, das zahlreiche wichtige Funktionen zur Unterstützung der Kommunikation bereitstellt.
Alcatel-Lucent 8008G DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mondgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Mondgrau
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf, Headset
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15 cm
Tiefe
3.48 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
508 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.