Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Fanvil W611W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101359522
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     W611W
EAN/GTIN:
     6937295603606
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WPA, WPA2-PSK
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.729A, G.729B, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Durchwahl
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Notruf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
156 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.