Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-210 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88926818
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90278
EAN/GTIN:
     4019377902783
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ihre Vorteile im Detail
Das COMfortel D-210 schlägt gekonnt die Brücke zwischen IP-Telefonie zum Einsteigertarif und einem professionellen Funktionumfang, der sich sehen lassen kann. Auch optisch passt dieses moderne IP-Telefon mit seinem anspruchsvollen Design perfekt in moderne Büroumgebungen. Besonders die intuitive Bedienoberfläche mit beleuchtetem Grafikdisplay lässt die Produktivität im „Daily Business“ ansteigen. Eine rundum sichtbare Gehäuse-LED stellt sicher, dass auch bei Telefonaten über ein verdecktes Headset jeder sieht, dass telefoniert wird. Eingehende Rufe und Anrufe in Abwesenheit werden ebenso unübersehbar angezeigt.

Egal, ob Sie das COMfortel D-210 mit seinen integrierten sechs digital beschrifteten und frei programmierbaren Funktionstasten verwenden oder mit dem Tastenerweiterungsmodul COMfortel D-XT20i auf 66 Tasten erweitern - das COMfortel D-210 ist skalierbar und wächst mi seinen Anforderungen. Es ist ideal für kleine Büros, Home-Offices und Call-Center.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TLS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Hüllenmaterial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
27
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Anzahl Funktionstasten
17
Status der Kontaktliste anzeigen
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Display-Auflösung
240 x 128 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE, EN 55032, EN 55024, EN 62368-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
690 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.