Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D345 Tischtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D345 Tischtelefon
Snom D345 Tischtelefon
Snom D345 Tischtelefon
Snom D345 Tischtelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-4260
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582056
EAN/GTIN:
     4260059582056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Snom D345 Tischtelefon

Das D345 mit seinem eleganten und zeitlosen Design ist ein hochwertiges Geschäftstelefon, das 12 Identitäten unterstützt und mit Blick auf die Anforderungen der IT Service Provider entwickelt wurde. Durch das flexible Design des D345 kann es in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in Büroräumen, Call-Centern und in Empfangsbereichen. Mit seiner flachen Tastatur ist es ideal für komfortables Wählen und schont die Hand des Benutzers. Zudem kann es ohne zusätzliche Hardware an die Wand gehängt werden.

Anrufe, editierbare Anruflisten, Adressbuch und andere Funktionen werden auf dem hochauflösenden Display übersichtlich dargestellt, und der neue verschleißfreie Sensor-Gabelumschalter trägt zur Haltbarkeit und Langlebigkeit des Produktes bei. Auf dem zweiten Bildschirm des D345 stehen auf vier virtuellen Seiten jeweils 12 programmierbare Tasten mit mehrfarbigen LEDs zur Verfügung. Der High-Speed-USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von Zubehör wie z.B dem D3 Erweiterungsmodul oder eines WLAN-Adapters. Des weiteren hat das D345 einen Gigabit-Ethernet-Switch zur Anbindung an ein LAN oder an VPN für eine weitere Sicherheitsebene.

Kurze Übersicht

  • 12 selbstbeschriftende LED-Tasten mit mehrfarbigen LEDs
  • Gigabit-Switch
  • USB-Port
  • Dual-Stack IPv4 / IPv6
  • Hochauflösendes Display
  • Zweites Display
  • 12 SIP-Identitäten
Vorteile

  • Hochauflösendes graphisches Display
  • Zweites Display mit selbst beschriftenden LED-Tasten
  • Wandaufhängung möglich
  • Kontaktloser Gabelumschalter
  • Durch Digital Signal Processor (DSP) verbesserte Audioqualität
  • 2-Port Gigabit Ethernet-Switch (RJ45)
  • Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2
  • USB Headset-fähig
  • D3 Erweiterungsmodul-fähig
  • USB WiFi-Stick-fähig (RT2070/RT3070-Chipsets)
  • Electronic Hook Switch (EHS)
  • Unterstützung für schnurlose Headsets
Firmware

Features

  • 12 SIP-Identitäten/-konten
  • XML-Browser
  • Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene
Anrufe

  • Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung
  • Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen
Anruf-Features

  • Kurzwahl
  • URL-Wählen
  • Lokaler Wählplan
  • Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
  • Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar
  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Anrufabweisung (Sperrliste)
  • Automatische Rufannahme
  • Halten
  • Haltemusik
  • 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
  • Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung
  • Rufumleitung
  • Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern
  • Nebenstellenbeobachtung, Anrufheranholung
  • Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen
  • Multicast-Durchsagen
  • Nicht-stören-Modus ("DND")
  • Tastatursperre
  • Kundennummer (Client matter code (CMC))
  • Unified Communications-fähig
Audio

  • Codecs:
    • G.711 A-law, µ-law
    • G.722 (wideband)
    • G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
    • Integrierte, zuordenbare Klingeltöne
    • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
    • Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)
Einrichtung

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
    • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
    • DHCP Options 66/67
    • Snom Redirection-Service (Umleitungsdienst)
    • Konfigurierung und Aktualisierung mit TR-069 /TR-111
Spezifikationen

Protokolle

  • SIP (RFC3261)
  • DHCP, NTP
  • HTTP / HTTPS / TFTP
  • LDAP (Telefonbuch)
  • Dual-Stack IPv4 / IPv6
Benutzeroberfläche

  • Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen)
  • Rote LED zum Anzeigen von Anrufen und wartenden Nachrichten
  • 4 kontext-sensitive Tasten
  • 12 selbst beschriftende programmierbare LED-Tasten
  • Spezielle Mailboxtaste
  • Audiotasten: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset, Lautstärketaste
  • Navigationstaste (Vierfachwippe), Bestätigungsund Abbruchtasten
  • Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Sicherheit

  • 802.1X Authentifizierung und EAPOL
  • Transport layer security (TLS)
  • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
  • HTTPS server/client
  • passwortgeschützte Weboberfläche
  • VPN-Unterstützung
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • LLDP-MED, RTCP-XR
Telefon-Features

  • Abmessungen (ca.): 250x185x120 mm (LxBxH)
  • Gewicht (ca.): 880g
  • Eingangsspannung: 5VDC (SELV)
  • Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC(1)
  • Hörer: 4P4C Anschluss
  • Headset: 4P4C Anschluss
  • Hörgerätekompatibler Hörer
  • 1 USB 2.0-Anschluss, Typ A, Hi/Full/Low-Speed
  • Umgebungsbedingungen:
    • Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
    • Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C
    • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)·
Im Lieferumfang enthalten

  • Telefongerät
  • Fuß
  • Hörer mit Hörerkabel
  • Ethernetkabel
  • Quick Start Guide
  • Farbe: Schwarz
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Produktnummer: 00004260
Konformität

  • CE-Kennzeichnung
  • FCC Class B
  • Sicherheit IEC 60950, CB
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone, Telefon, Tischtelefon, SNOM, 300er Serie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059581967
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.