Visitenkartenbuch Exacard mit 20 herausnehmbaren Hüllen für 120 Karten, Exactive - 20x14,5cm Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen P...
Visitenkartenbuch mit Ringen und Taschen A5 Schwarz Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 190.0 MM largeur 215.0 MM haut...
Visitenkartenbuch mit Ringen und herausnemhbare Hüllen A4 schwarz Schwarz Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM...
Visitenkarten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 192 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 120 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin id...