| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-75251E Herst.-Nr.: 75251E EAN/GTIN: 3130630752516 |
| |
|
| | |
| Visitenkartenbuch mit Ringen und herausnemhbare Hüllen A4 schwarz Schwarz Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM largeur 310.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 1500.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Portes cartes de visite | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 800µ | Ablageformat: | DIN A4 | Anzahl Ansicht: | 192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, exacompta ringbuch din a4 schwarz, brieftasche, brieftasche schwarz, Sichtmappen, Dokumente schützen, Portes cartes de visite |
| | |
| |