Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbuch mit Ringen und Taschen A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenbuch mit Ringen aus PP 800µ für 120 Karten - Schwarz
Visitenkartenbuch mit Ringen aus PP 800µ für 120 Karten - Schwarz
Visitenkartenbuch mit Ringen aus PP 800µ für 120 Karten - Schwarz
Visitenkartenbuch mit Ringen aus PP 800µ für 120 Karten - Schwarz
Visitenkartenbuch mit Ringen aus PP 800µ für 120 Karten - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-75151E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     75151E
EAN/GTIN:
     3130630751519
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Visitenkartenbuch mit Ringen und Taschen A5 Schwarz Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 190.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Portes cartes de visite
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ansicht:
120
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,46*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 4,26*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,05*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.