Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbuch Exacard mit 20 herausnehmbaren Hüllen für 120 Karten, Exactive - 20x14,5cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 75034E, : presenté de face
produit : 75034E, : presenté de face
produit : 75034E, : presenté de coté
produit : 75034E, : presenté de coté
produit : 75034E, : presenté ouvert
produit : 75034E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-75034E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     75034E
EAN/GTIN:
     3130630750345
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenbuch Exacard mit 20 herausnehmbaren Hüllen für 120 Karten, Exactive - 20x14,5cm Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Wird mit 20 Hüllen für die Visitenkarten, alphabetisch geordneten Registern und einer perforierten Hülle mit Reißverschluss für die Ordnung und den Schutz von kleineren Objekten oder zusätzlichen Karten geliefert. Die Hüllen und Register sind herausnehm- und versetzbar. Gummizugverschluss für einen perfekten Halt der Hüllen und einen sicheren Transport. Kapazität: 120 Visitenkarten. Zusätzliche Einlagen erhältlich Art.-Nr. 85034E. Format et poids : longueur 202 MM largeur 148 MM hauteur : 28 MM Gewicht : 260 G Format et poids Karton : longueur 165.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 220.0 MM Gewicht : 1320.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Portes cartes de visite
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
85x55
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
120
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,50*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 21,28*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,08*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.