Nahtlose Verbindung Der Verbatim USB-C auf VGA Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks an ein VGA-Display. Er ist der ideale Be...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Kompatibel zu Mini DisplayPort 1.2 mit 5.4 Gbps Bandbreite - Integrierter dreifach 10-bit, 162MHz Video DAC für analogen VGA Signalausgang - Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p (1900x1200) - ...
VGA Adapterkabel zum Einbau VGA 15pol Buchse auf VGA 15pol. Einbaubuchse Öffnung für VGA Buchse ca. 9x17mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechst...
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter - Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio - Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel - Die Ausgangsauflösung wird automatisc...
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel Die Ausgangsauflösung wird automatisch an d...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich unterstützt der Adapter eine Audioverbindung mi...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet e...