| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33038203 Herst.-Nr.: A-HDMI-VGA-04 EAN/GTIN: 8716309090384 |
| |
|
| | |
| - Kompakter HDMI auf VGA-Adapter - Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio - Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel - Die Ausgangsauflösung wird automatisch an die Eingangsauflösung angepasst
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | CH7101 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 15, 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, gembird videokonverter, adapter vga |
| | |
| |