Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® VGA Adapterkabel, 15pol. VGA Buchse auf Buchse, zum Einbau, vergoldete Kontakte, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17302G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17302G
EAN/GTIN:
     4043718198214
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga
VGA Adapterkabel zum Einbau
  • VGA 15pol Buchse auf VGA 15pol. Einbaubuchse
  • Öffnung für VGA Buchse ca. 9x17mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechstärke ca. 2mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe Schwarz, vergoldete Kontakte
  • Länge: ca. 0,2m
... > Kabel > SVGA / VGA > VGA
Weitere Suchbegriffe: Kabel, SVGA / VGA, VGA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,53*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.