Übersicht | "VFD Display"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Good Will Instrument 01DM8255A0GS |
ab € 621,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.458,65* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON CU20029-UW1J VFD MODUL 2X20, 9MM (2 Angebote) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 18.8mm x 102.6mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 2 x 20 Versorgungsstrom: 400 mA Be... |
|
ab € 133,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.726,04* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON CU20025-UW1J VFD MODUL 2X 20CH, 5MM (2 Angebote) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 11.5mm x 70.8mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 2 x 20 Versorgungsstrom: 130 mA Bet... |
|
ab € 67,39* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON CU209-TW202A VFD MODUL 1X20, 9MM (1 Angebot) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 8.85mm x 112.6mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 1 x 20 Versorgungsstrom: 240 mA Be... |
|
ab € 235,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 190,24* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON GU112X16G-7806A VFD MODUL 112X16 (1 Angebot) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 11.45mm x 52.5mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 112 x 16 Versorgungsstrom: 250 mA ... |
|
ab € 66,93* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON CU40026-TW200A VFD MODUL 2X40, 5MM (1 Angebot) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 16mm x 188.55mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 2 x 40 Versorgungsstrom: 500 mA Bet... |
|
ab € 156,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 141,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,36* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON GU256X128C-3900B VFD MODUL 256X128 (2 Angebote) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 41.5mm x 83.1mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 256 x 128 Versorgungsstrom: 850 mA ... |
|
ab € 333,24* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON GU140X16G-7806A VFD MODUL 140X16 (1 Angebot) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 11.45mm x 69.85mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 140 x 16 Versorgungsstrom: 250 mA... |
|
ab € 71,12* pro Stück |
| |
NORITAKE ITRON GU256X32D-K610A8 VFD MODUL 256X32 (1 Angebot) Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 14.25mm x 115mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 256 x 32 Versorgungsstrom: 500 mA B... |
|
ab € 110,17* pro Stück |
| |
|
Elo Touch Solutions E001003 |
ab € 118,81* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema VFD Display | | | Das VFD-Modul funktioniert ähnlich wie eine Bildröhre
Das VFD-Modul ist ein aktives Bauelement, das häufig auch als Vakuum-Fluoreszenzanzeige bezeichnet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Optoelektronik. Die Funktionsweise ist ähnlich der einer Bildröhre. Die durch eine Kathode ausgesendeten Elektronen gelangen auf eine spezielle Leuchtschicht, die dadurch zum Leuchten angeregt wird. Der Elektronenstrom wird durch ein Gitter gesteuert. Durch die wahlweise Ansteuerung der Anoden mit der Leuchtschicht und der einzelnen Gitter für die Leuchtsegmente können diese wunschgemäß zum Leuchten gebracht werden und erlauben so eine Darstellung von Grafiken oder Textzeilen. Die Kathode besteht aus einem Glühdraht, der durch eine separate Heizspannung mit Strom versorgt wird.
Die Vorteile von VFD-Modulen gegenüber anderen Anzeigearten
- VFD-Module sind äußerst unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. So können sie beispielsweise in weiten Temperaturbereichen eingesetzt werden, ohne dass dadurch Nachteile entstehen.
- Weiterhin besitzen diese Module eine gestochen scharfe Anzeige, die auch aus weiteren Entfernungen noch sehr gut abzulesen ist. Häufig werden daher VFD-Module in Anzeigen eingesetzt, in denen eine gute Ablesbarkeit sehr wichtig ist.
- Ein weiterer Vorteil dieser Module besteht darin, dass sie eine recht lange Lebensdauer haben.
Was beim Einsatz von VFD-Modulen beachtet werden sollte
Durch die Kathode ist wie bei der Elektronenröhre auch eine separate Spannungsversorgung zum Aufheizen notwendig. Diese Spannungsversorgung sollte nach Möglichkeit durch eine Wechselspannung erfolgen. Wird eine Gleichspannung zur Versorgung der Glühkathode verwendet, so entstehen dort Spannungsunterschiede, die eine ungleichmäßige Ausleuchtung der Anzeige zur Folge haben.
Der Zweck bestimmt die Mittel - Grafik- oder Textmodul und die Ansteuerung
VFD-Module sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Textmodule eignen sich vor allem für die Darstellung von Textmeldungen oder Zahlen. Nicht alle Anwendungen erfordern den Einsatz von Grafikmodulen. Selbstverständlich sind aber auch VFD-Module für die Darstellung von Grafiken erhältlich. Allerdings sollten Sie hierbei beachten, dass VFD-Module Grafiken in der Regel nur monochrom darstellen können.
Die angebotenen VFD-Module verfügen in der Regel über einen eingebauten Controller, der die Ansteuerung sehr einfach macht. Die Module eignen sich daher sehr gut für Eigenentwicklungen oder auch für den Einsatz am Computer zur Darstellung von beliebigen Informationen. Die Ansteuerung erfolgt entweder über eine parallele oder eine serielle Schnittstelle, was bereits beim Kauf beachtet werden sollte. Wichtig für den Einsatzzweck sind natürlich die Anzahl der Zeichen pro Zeile sowie die Anzahl der Textzeilen bei Textmodulen oder die Grafikauflösung bei Grafikmodulen.
|
|