Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU140X16G-7806A VFD MODUL 140X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495420
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU140X16G-7806A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 11.45mm x 69.85mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 140 x 16
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schnittstellentyp: Parallel, seriell
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU140X16G-7806A, 1495420, 149-5420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,69*
    € 141,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,77*
    € 138,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,47*
    € 129,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,78*
    € 110,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,67*
    € 96,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,03*
    € 88,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.