Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU128X8T-K612C5 VFD 128X8 DOT GRAPHIK 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216681
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU128X8T-K612C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 28.5mm x 363mm
  • Versorgungsspannung, max.: 13.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 128 x 8
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schnittstellentyp: Seriell
  • Versorgungsspannung, min.: 10.8 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU128X8T-K612C5, 1216681, 121-6681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,25*
    € 238,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,59*
    € 236,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,45*
    € 202,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,26*
    € 185,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,69*
    € 175,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.