zum Schleifen, Polieren, Fräsen und Entgraten mit 3 + 6 mm Spannfutter abgewinkelt Abluftführung durch den Handgriff nach hinten Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube Der BRILLIANT TOOLS ...
Anwendung: Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen Hohe Standzeit durch hochwertige Kevlar Lamellen Kopf 110° abgewinkelt Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,9...
Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien Handlich und l...
633630 Mit zehn Schleifstiften und eingebautem Geschwindigkeitsregler für präzise Arbeiten. Satz beinhaltet einen 1,5 m langen Luftschlauch mit Schutzhülse. Betriebsdruck: 6,2 bar. Durchschnittsver...
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb besitzt einen eingebauten Fliehkraftregler. Der Drucklufta...
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
Anwendung: Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblic...
Mikro-Stabschleifer Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen Sehr handliche und kleine Konstruktion Ideal zum Schleifen, Polieren und Entgraten Für HM-Fräsen, Mini-Trennschneider und Steinschlei...
RODCRAFT RC7037 Radierer-Komposit RC7037 Modell 8951075340 Beschreibung: effizientes Gerät zur Lack-Aufbereitung mit einer schmalen Radiescheibe zum Entfernen von Aufklebern, Klebe- und Farbresten ...
Anwendung: Handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren, Entgraten Gerade, lange Ausführung zur besseren Handhabung / Führung Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf Geräteobe...
CP Druckluft Stabschleifer CP 7405 Leichter Fräserwechsel durch Spindelarretierung. Ergonimischer Griff und Material-Oberfläche verhinder ein Abrutschen des Werkzeuges aus der Hand. Hohe Flexibilit...
Anwendung: Präzises Arbeiten mit 3 mm und 6 mm Schleifkörpern auch unter beengten Verhältnissen Geräuscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch führt Abluft vom Werkstück weg und dämpft den Scha...