Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Druckluft Stabschleifer CP 7405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CP Druckluft Stabschleifer CP 7405
Produktbild zu CP Druckluft Stabschleifer CP 7405
Anwendungsbild zu CP Druckluft Stabschleifer CP 7405
Anwendungsbild zu CP Druckluft Stabschleifer CP 7405
LOGO zu CP Druckluft Stabschleifer CP 7405
Artikel-Nr.:
     3145-101189549
Hersteller:
     Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
     8941074050
EAN/GTIN:
     015451781507
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
CP Druckluft Stabschleifer CP 7405

Leichter Fräserwechsel durch Spindelarretierung. Ergonimischer Griff und Material-Oberfläche verhinder ein Abrutschen des Werkzeuges aus der Hand. Hohe Flexibilität in der Anwendung durch einer Vielzahl an Modellen (kurze und lange Ausführung, Winkelkopfversionen mit 120° bzw. 90°). Geringe Wärmeübertragung zwischen Motor und Griff dank des Komposit-Gehäuses.
Luftanschluss: 1/4".

Lieferung inkl. 6 mm + 1/4" Spannzange.

Weitere Informationen:
Marke:
CP
Type:
CP 7405
Gewicht:
0,5 kg
Leerlaufdrehzahl:
28000 r/min
Länge:
176 mm
Luftbedarf:
1,3 l/s
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, chicago pneumatic stabschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluftschleifer, Luftschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43620
ab € 2,93*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A12390003
ab € 88,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.