Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO Druckluft-Schleifer 1/4" (6.3 mm) 6.2 bar inkl. Koffer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826664-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116113
EAN/GTIN:
     4007140156778
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Fräsmesser
Frässtift
Druckluftschleifer-Satz 5tlg.

Druckluftschleifer kurze Ausführung
3tlg. HM Frässtifte-Satz

Ausstattung:
Abluftführung über den Handgriff mittels 360° Rotationsprinzip · Kälteisolierter genoppter Handgriff · Geschwindigkeitsregler · Frässtifte zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeiten und Flächenbearbeiten · Alle Frässtifte Hartmetall mit Kreuzverzahnung, Zahnung KVZ 4, Oberfläche blank für die Einsatzgebiete: Hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.2 bar · Drehzahl (max.): 25000 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Luftverbrauch: 113 l/min · Produkt-Art: Druckluft-Schleifer · Weitere technische Daten: Schaft-Ø 6 mm · Lautstärke: 77 dBA · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Frässtift Ø 10 mm Form A, Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung · Frässtift Ø 10 mm Form G, Spitzbogen (SPG) · Frässtift Ø 10 mm Form D, Kugel (KUD) · Kupplungsstecker für Druckluftschleifer, Nennweite 7,2 mm · Koffer.

Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.2 bar
Luftverbrauch:
113 l/min
Drehzahl (max.):
25000 U/min
Produkt-Art:
Druckluft-Schleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 122,12*
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 122,63*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 140,46*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 115,00*
€ 141,50*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 128,36*
€ 162,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,12*
€ 145,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,85*
€ 143,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,43*
€ 137,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,46*
€ 129,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 107,88*
€ 128,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,16*
€ 115,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 97,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.