Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Verschlussstopfen

  Verschlussstopfen  (2.688 Angebote unter 27.587.261 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verschlussstopfen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Verschlussschraube, Innensechskant 3 mm, G 1/8, NBR O-Ring, MSN (8 Angebote) 
Verschlussschraube, Innensechskant 3 mm, G 1/8, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Riegler
233.02-N
ab € 0,33*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussschraube M32 Messing vernickelt (9 Angebote) 
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lief...
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,1133*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO HP-13 VERSCHLUSSSTOPFEN 13MM SW PK100 (1 Angebot) 
Produktpalette: HP Außendurchmesser: 16.5 mm Gewindemaß - Metrisch: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Stopfenmaterial: Nylon (Polyamid) Gewindemaß - Imperial: - RoHS konform: Ja
Multicomp
HP-13
ab € 6,84*
pro 100 Stück
 
 Paket
Verschlussstopfen, Sechskant, G 2, AG, SW 62, ES 1.4408 (3 Angebote) 
Verschlussstopfen, Sechskant, G 2, AG, SW 62, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Riegler
VSTG2ES4408SK
ab € 7,96*
pro Stück
 
 Stück
Legris 3126 Verschlussstopfen 10mm Polymer (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 10mm Serie = 3126 Material = Polymer Endkappen zum Aufstecken 3126. Zum Verschließen eines One-Touch-Anschlusses.
Legris
3126 10 00
ab € 11,77*
pro 10 Stück
 
 Box
Verschlussstopfen 27mm Polyamid lichtgrau RAL 7035 (11 Angebote) 
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
OBO BETTERMANN
2029529
ab € 0,71743*
pro Stück
 
 Stück
IQSC80H Verschlussstopfen für 8mm Steckanzschlüsse, IQS-Standard (4 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
Sang-A
IQSC 80H
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
VERSCHLUSSSTOPFEN FORM:B MIT ENTLÜFTUNG, D=30, D1=18, THERMOPLAST SCHWARZ (4 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Heinrich Kipp Werk
K0451.23018
ab € 0,91*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussstopfen, lichtgrau, Schutzart IP54 (10 Angebote) 
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...
Spelsberg
23143201
ab € 0,55*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussstopfen POM, Stutzen 22 mm, Farbe schwarz (8 Angebote) 
Verschlussstopfen POM, Stutzen 22 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Riegler
79.022
ab € 1,28*
pro Stück
 
 Stück
KSPMH M20 BSC (10 Angebote)
Weidmüller
1477750000
ab € 8,14*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussschraube M40 Messing vernickelt (8 Angebote) 
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lief...
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 4,35*
pro Stück
 
 Stück
TE CONNECTIVITY 4-1437284-3 VERSCHLUSSSTOPFEN, SUPER SEAL, 1MM (4 Angebote) 
Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Super Seal Produktpalette: - Art des Zubehörs: Blindstopfen SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
TE Connectivity
4-1437284-3
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussstopfen, Sechskant, G 1 1/4, AG, SW 44, ES 1.4408 (4 Angebote) 
Verschlussstopfen, Sechskant, G 1 1/4, AG, SW 44, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Riegler
VSTG114ES4408SK
ab € 4,15*
pro Stück
 
 Stück
Legris 3126 Verschlussstopfen 4mm Polymer (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 4mm Serie = 3126 Material = Polymer Stopfen. Dichtungsstecker zum Abdichten von Einsteck-Verbindungen
Legris
3126 04 00
ab € 5,08*
pro 10 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   180   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verschlussstopfen
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.