Produktpalette: DT/DTP Series Zur Verwendung mit: Hohlraum, Kontaktgröße 12/16 Art des Zubehörs: Dichtstopfen SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Combi-Stopper-Verschlusskonen Konus zum Verschließen aller weiblichen und männlichen Luer-Anschlüsse Material: Polyethylen, latexfrei, PCV-frei, DEHP-frei Verschlusskonus mit Luer-Lock-Ansatz siche...
Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, in Farbe grau (RAL 7043), nic...
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 15 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Die Verschlussstopfen GPN 300 F sind einsetzbar für den Schutz von Innengewinden und Bohrungen und haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden...