Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Stopfen
>
Verschlussstopfen
>
Artikel
MULTICOMP PRO HP-13 VERSCHLUSSSTOPFEN 13MM SW PK100
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1269047
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
HP-13
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Produktpalette:
HP
Außendurchmesser:
16.5 mm
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Stopfenmaterial:
Nylon (Polyamid)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe:
Blindstopfen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
HP-13
,
1269047
,
126-9047
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,59*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO HP-16 VERSCHLUSSSTOPFEN 16MM SW PK100
Multicomp
HP-16
€ 20,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO HP-19 VERSCHLUSSSTOPFEN 19MM SW PK100
Multicomp
HP-19
€ 16,53*
Zubehör
MULTICOMP PRO HP-22 VERSCHLUSSSTOPFEN 22MM SW PK100
Multicomp
HP-22
€ 17,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.